Skrutkovač VDE, vnútorný šesťhran
Skrutkovač VDE, vnútorný šesťhran
SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR 4X80
ZEBRA
Obj. č.
061363504
EAN 4038898274506
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)
- Čepeľ: leštená, izolovaná
- Hrot: DIN 7439
Norma: IEC 60900:2004
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 4palce |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B/C) | 96 / 31 mm |
Iné č. normy | IEC 60900:2018 |