Skrutkovač VDE, zapustená hlava PZ,
Skrutkovač VDE PZ s krížovou drážkou
SKRUTKOVAC VDE PZ0X80
Obj. č. 06136330
EAN 4038898274032
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
- Hrot: brunírovaný, izolovaný
- Typ výstupu: ISO 8764-PZ
- Norma: DIN 7438, IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ0 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |