Skrutkovač VDE, zapustená hlava PZ,
Skrutkovač VDE PZ s krížovou drážkou
SKRUTKOVAC VDE PZ1X80
Obj. č. 06136331
EAN 4038898274070
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
- Hrot: brunírovaný, izolovaný
- Typ výstupu: ISO 8764-PZ
- Norma: DIN 7438, IEC 60900
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť upnutia | PZ1 | 
| Dĺžka ostria (A) | 80 mm | 
| Dĺžka kľučky (B) | 96 mm | 
| Šírka rukoväti (C) | 31 mm |