Skrutkovač na Nástrčné kľúče s rukoväťou tvaru T a magnetom
SCRDRIV-HNDL-T-HEXHD-MAGN-12X350
Obj. č. 071533 161
EAN 4024835331784
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šesťhranný profil s magnetmi
- Neodýmové magnety na pridržanie matíc a skrutiek
- Vnútorný otvor na prečnievajúce závitové násady
- Chróm-vanádiová oceľ
- Svetlo poniklované
- Plastová rukoväť odolná voči nárazom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | Plast |
Povrch | Poniklované |
Veľkosť kľúča | 12palcov |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 17 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 350 mm |
Šírka rukoväti (T) | 34 mm |
Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC) | 34 x 86 mm |
Vnútorný priemer zakladacieho kľúča (D2) | 8,1 mm |