Skrutkovač na Nástrčné kľúče s rukoväťou tvaru T a magnetom
Skrutkovač s rukoväťou T, vonk. šesťhran, magnet
SKRUTKOVAC-T-VONK.6HR.-MAGN-8X350
Obj. č. 071533 121
EAN 4024835331814
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečné pridržanie matíc a skrutiek v objímke. Zvlášť vhodný pre ťažko dostupné priestory.
- Šesťhranný profil s magnetmi
- Neodýmové magnety na pridržanie matíc a skrutiek
- Vnútorný otvor na prečnievajúce závitové násady
- Chróm-vanádiová oceľ
- Svetlo poniklované
- Plastová rukoväť odolná voči nárazom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | Plast |
Povrch | Poniklované |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 12 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 350 mm |
Šírka rukoväti (T) | 34 mm |
Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC) | 34 x 86 mm |
Vnútorný priemer zakladacieho kľúča (D2) | 5 mm |