Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80 Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80 Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80 - 1
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80 - 2
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR    2,5X80 - 3

Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)

Skrutkovač VDE, vnútorný šesťhran
SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR 2,5X80

Obj. č. 0613635025

EAN 4038898274469

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)

Obj. č. 0613635025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čepeľ: brunírovaná, izolovaná

  • Hrot: podobný norme DIN EN 2936

  • Bežný test vo vodnom kúpeli s testovacím napätím 10 kV

  • Identifikačné označenie s rokom výroby

  • Striktný nárazový test za studena
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

2,5 mm

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B/C)

83 / 27 mm

Iné č. normy

IEC 60900:2018

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie