Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)
Skrutkovač VDE, vnútorný šesťhran
SKRUTKOVAC VDE VNUT 6HR 6X100
Obj. č. 061363506
EAN 4038898274568
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: brunírovaná, izolovaná
- Hrot: podobný norme DIN EN 2936
- Bežný test vo vodnom kúpeli s testovacím napätím 10 kV
- Identifikačné označenie s rokom výroby
- Striktný nárazový test za studena
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 6 mm |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B/C) | 106 / 35 mm |
Iné č. normy | IEC 60900:2018 |