Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)
Skrutkovač VDE, krížová drážka PH
SKRUTKOVAC VDE PH4X200
Obj. č. 06136324
EAN 4038898274025
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: leštená, izolovaná
- Špička: Podľa normy DIN ISO 8764-1-PH
- Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Prísnejší test pôsobenia chladu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH4 |
Normy | IEC 60900:2018 |
Dĺžka ostria (A) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |