Skrutkovač pre šesťhranný profil
Skrutkovač pre vonkajší šesťhran
SKRUTKOVAC VON 6HR 12X125
Obj. č. 061343612
EAN 4038898272533
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhla, brúsená chrómovaná stopka a 2-zložková rukoväť
- 2-zložková rukoväť s ergonomickým tvarom, mäkkým vonkajším materiálom a sploštenými stranami zabezpečuje optimálny prenos sily a bezpečné uchopenie pre neunavujúcu a efektívnu prácu.
- Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho skrutkovača vďaka symbolu upnutia a šírke hlavy na rukoväti
- Okrúhla stopka je povrchovo upravená brúseným chrómom na dodatočnú ochranu a vyššiu odolnosť proti korózii.
- Hrot v súlade s normou DIN ISO 691 pre otvory kľúčov a nástrčiek
- Skrutkovač v súlade s normou DIN 3125 pre kľúče so šesťhrannou hlavou, otočný typ
- Zakladací kľúč je k dispozícii v rôznych šírkach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 12palcov |
Dĺžka ostria (A) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |