Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 - 1
Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 - 2
Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 - 3
Skrutkovač pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125 - 4

Skrutkovač pre šesťhranný profil

Skrutkovač pre vonkajší šesťhran
SKRUTKOVAC VON 6HR 4,5X125

Obj. č. 0613436045

EAN 4038898275879

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil

Obj. č. 0613436045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okrúhla, brúsená chrómovaná stopka a 2-zložková rukoväť
  • 2-zložková rukoväť s ergonomickým tvarom, mäkkým vonkajším materiálom a sploštenými stranami zabezpečuje optimálny prenos sily a bezpečné uchopenie pre neunavujúcu a efektívnu prácu.

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho skrutkovača vďaka symbolu upnutia a šírke hlavy na rukoväti

  • Okrúhla stopka je povrchovo upravená brúseným chrómom na dodatočnú ochranu a vyššiu odolnosť proti korózii.

  • Hrot v súlade s normou DIN ISO 691 pre otvory kľúčov a nástrčiek

  • Skrutkovač v súlade s normou DIN 3125 pre kľúče so šesťhrannou hlavou, otočný typ

  • Zakladací kľúč je k dispozícii v rôznych šírkach
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

4,5 mm

Dĺžka ostria (A)

125 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie