Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom
Skrutkovač pre vonkajší šesťhran, flex. hriadeľ
SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR10X175
Obj. č. 061328610
EAN 4038898275817
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou
- Rukoväť 2C s ergonomickým tvarom, mäkkým vonkajším materiálom a sploštenými stranami zabezpečuje optimálny prevod pohonu a bezpečné uchopenie pre neunavujúcu a efektívnu prácu.
- Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho skrutkovača vďaka symbolu drieku a šírke naprieč plochami na rukoväti
- Na zaoblenom drieku je ohybný hriadeľ na ťažko prístupné miesta a hadicové spony
- Hlava je lesklo poniklovaná na ochranu proti korózii a opotrebovaniu
- Hlava s vnútorným otvorom pre vyčnievajúce závitové drieky
- Zakladací kľúč je k dispozícii v rôznych šírkach naprieč plochami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Dĺžka ostria (A) | 175 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |