Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom - SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR5X150 Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom - SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR5X150
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom - SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR5X150 - 1
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom - SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR5X150 - 2

Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

Skrutkovač pre vonkajší šesťhran, flex. hriadeľ
SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR5X150

Obj. č. 061328605

EAN 4038898275077

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

Obj. č. 061328605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou
  • Rukoväť 2C s ergonomickým tvarom, mäkkým vonkajším materiálom a sploštenými stranami zabezpečuje optimálny prevod pohonu a bezpečné uchopenie pre neunavujúcu a efektívnu prácu.

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho skrutkovača vďaka symbolu drieku a šírke naprieč plochami na rukoväti

  • Na zaoblenom drieku je ohybný hriadeľ na ťažko prístupné miesta a hadicové spony

  • Hlava je lesklo poniklovaná na ochranu proti korózii a opotrebovaniu

  • Hlava s vnútorným otvorom pre vyčnievajúce závitové drieky

  • Zakladací kľúč je k dispozícii v rôznych šírkach naprieč plochami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

5palcov

Dĺžka ostria (A)

150 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie