Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom
Skrutkovač pre vonkajší šesťhran, flex. hriadeľ
SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR6X150
Obj. č. 061328606
EAN 4038898275084
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou
- Rukoväť 2C s ergonomickým tvarom, mäkkým vonkajším materiálom a sploštenými stranami zabezpečuje optimálny prevod pohonu a bezpečné uchopenie pre neunavujúcu a efektívnu prácu.
- Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho skrutkovača vďaka symbolu drieku a šírke naprieč plochami na rukoväti
- Na zaoblenom drieku je ohybný hriadeľ na ťažko prístupné miesta a hadicové spony
- Hlava je lesklo poniklovaná na ochranu proti korózii a opotrebovaniu
- Hlava s vnútorným otvorom pre vyčnievajúce závitové drieky
- Zakladací kľúč je k dispozícii v rôznych šírkach naprieč plochami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 6palcov |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |