Skrutkovač s hlavou s krížovou drážkou (PZ)
Skrutk. PZ s okrúhlou čepeľou, krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PZ1X25
ZEBRA
Obj. č.
06132531
EAN 4038898275718
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátka verzia
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, brúsené pochrómovanie
- Hrot: ISO 8764-PZ, čierna špička
- Norma: DIN 5262
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PZ1 |
Dĺžka ostria (A) | 25 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 62 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |