Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 - 1
Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 - 2
Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 - 3
Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou - SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100 - 4

Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou

Skrutkovač s guľovou hlavou, šesťhran
SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100

Obj. č. 061341505
EAN 4038898272175
Cena za zvolené balenie
Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou

Obj. č. 061341505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brushed chrome-plated hexagon shank and 2-component handle
  • Čepeľ: Šesťhranná čepeľ, matné pochrómovanie

  • Špička: Veľkosť podobná DIN 911 Black Point
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

5mm

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

106 mm

Šírka rukoväti (C)

35 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie