Skrutkovač so šesťhrannou guľovou hlavou
Skrutkovač s guľovou hlavou, šesťhran
SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 8X150
Obj. č.
061341508
EAN 4038898272199
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated hexagon shank and 2-component handle
- Čepeľ: Šesťhranná čepeľ, matné pochrómovanie
- Špička: Veľkosť podobná DIN 911 Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Veľkosť upnutia | 8palcov |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |