Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač so zásobníkom - SKRUTKOVAC SO ZASOB  NEOSADENY Skrutkovač so zásobníkom - SKRUTKOVAC SO ZASOB  NEOSADENY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač so zásobníkom - SKRUTKOVAC SO ZASOB  NEOSADENY - 1
Skrutkovač so zásobníkom - SKRUTKOVAC SO ZASOB  NEOSADENY - 2

Skrutkovač so zásobníkom

Skrutkovač so zásobníkom, prázdnym
SKRUTKOVAC SO ZASOB NEOSADENY

Obj. č. 06136000

EAN 4038898986263

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač so zásobníkom

Obj. č. 06136000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle and bright chrome-plated round shank with magnet
  • Rukoväť: 2-zložková rukoväť

  • Čepeľ: Okrúhla čepeľ s magnetom, svetlé pochrómovanie

  • Hrot: DIN 3126-D 6.3.

  • Veľmi tenký skrutkovač so zásobníkom pre optimálny prenos energie a pohodlnú manipuláciu.

  • Vysúvací otočný zásobník umožňujúci rýchle vyhľadanie požadovaného bitu

  • Zreteľné cvaknutie potvrdzuje bezpečné zaistenie zásobníka bitov

  • V zásobníku je priestor na 12 hrotov
Upozornenie

Zásobník skrutkovača je prázdny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Vonkajší šesťhran

Šírka rukoväti (A3)

37,5 mm

Dĺžka ostria (B)

90 mm

Dĺžka kľučky (D)

121 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie