Skrutkovací držiak KBL D
Držiak, detegovateľný
Obj. č. 0502520070
EAN 4065233086159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Detegovateľná modrá skrutková základňa s dvojcestným vstupom na flexibilné upevnenie kábla, na použitie v priamom kontakte s potravinami
- Nájditeľný pomocou detekčných zariadení, ako sú detektory kovov, röntgenové zariadenia alebo systémy na vizuálnu detekciu
- Uľahčuje implementáciu smernice EÚ HACCP
- Vhodný na upevnenie skrutkami alebo nitmi
- Upevnenie zabraňuje otáčaniu vodičov a káblov vďaka podpere sedla s tvarom hranola
- Vysoká stabilita vďaka kompaktnému vyhotoveniu
- Nevodivý, odolný voči korózii a odolný voči palivám, mazivám a väčšine chemických látok
Upozornenie
Postupujte opatrne v prípade silných minerálnych kyselín alebo oxidačných chemikálií, najmä pri vysokých teplotách, pretože skrutkové držiaky nie sú odolné voči takémuto namáhaniu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na použitie v priamom kontakte s potravinami.
Vhodné pre šírku káblového zväzku max. | 4,8 mm |
DĺžkaxŠírka | 17 x 11,1 mm |
Priemer otvoru (c) | 3,8 mm |
Výška (h) | 4,06 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Modrá |
Min. montážna teplota | -20 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |