Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák

Oceľ, pozinkovaná, rovný, skrutk. závit do dreva
SKR HAK A2K 2,8X20MM

Obj. č. 5067002000

EAN 4062856413232

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák

Obj. č. 5067002000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

8 mm

Priemer stopky

2,3 mm

Výška

8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer hmoždinky

4 mm

Max. nosnosť

7,5 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie