Skrutkovací hák
Oceľ, pozinkovaná, rovný, skrutk. závit do dreva
SKR HAK A2K 3,3X30
Obj. č. 5067002002
EAN 4062856413249
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,3 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 12 mm |
Priemer stopky | 2,6 mm |
Výška | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 5 mm |
Max. nosnosť | 10 kg |