Skrutkovací hák
Oceľ, pozinkovaná, rovný, skrutk. závit do dreva
SKR HAK A2K 4,1X40
Obj. č. 5067002003
EAN 4062856413256
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,1 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 15 mm |
Priemer stopky | 3,2 mm |
Výška | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Max. nosnosť | 12,5 kg |