Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák

Oceľ, pozinkovaná, rovný, skrutk. závit do dreva
SKR HAK A2K 4,8X50

Obj. č. 5067002004
EAN 4062856413263

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák

Obj. č. 5067002004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

22 mm

Priemer stopky

3,8 mm

Výška

13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer hmoždinky

6 mm

Max. nosnosť

15 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie