Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák

Oceľ, lakovaná, biela, rovný, skr. závit do dreva
SKR HAK BIELA 3,3X30

Obj. č. 5067002021

EAN 4062856413294

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák

Obj. č. 5067002021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, biela lakovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,3 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

12 mm

Priemer stopky

2,6 mm

Výška

11 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Farba

Biela

Priemer hmoždinky

5 mm

Max. nosnosť

10 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie