Skrutkovací hák, ohnutý
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
HAK STROPNY DO DREVA 5,5X120
Obj. č.
0234744120
EAN 4011231289856
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So závitom skrutky do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 25 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 25 mm |
Priemer drieku | 4,4 mm |
Výška | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Max. nosnosť | 15 kg |