Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák, ohnutý S nákružkom

Biela oceľ, s prírubovým závitom do dreva
SKRUTKA HACIKOVA BIELA

Obj. č. 023465 90

EAN 4011231289610

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák, ohnutý S nákružkom

Obj. č. 023465 90

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkový závit do dreva, oceľ s bielym povrchom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

86 mm

Vnútorný priemer háka (d2)

14,5 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

40 mm

Výška

14.5

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Farba

Biela

Verzia

S golierom

Priemer hmoždinky

8 mm

Max. nosnosť

12,5 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie