Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák, ohnutý

Oceľ, lak., biela, zahnutý, skrutk. závit do dreva
SKR HAK DREVO BIELA D4,1 60X16

Obj. č. 5067002124

EAN 4062856413379

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák, ohnutý

Obj. č. 5067002124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, biela lakovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,1 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Vnútorný priemer háka (d2)

16 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

22 mm

Priemer stopky

3,2 mm

Výška

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Farba

Biela

Priemer hmoždinky

6 mm

Max. nosnosť

9 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie