Skrutkovací hák, ohnutý So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
HAK STROPNY DO DREVA 5X100
Obj. č. 0234744100
EAN 4011231289832
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
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 25 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 25 mm |
Priemer stopky | 4,0 mm |
Výška | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Max. nosnosť | 9 kg |