Skrutkovací hák, ohnutý So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKR HAK DREVO A2K D2,8 20X6
Obj. č.
023474020
EAN 4062856413317
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
Menovitý priemer (d1) | 2,8 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 6 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 8 mm |
Priemer stopky | 2,3 mm |
Výška | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 4 mm |
Max. nosnosť | 4 kg |