Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák, ohnutý So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKR HAK DREVO A2K D3,3 30X10

Obj. č. 023474030

EAN 4062856413324

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák, ohnutý So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 023474030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

3,3 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Vnútorný priemer háka (d2)

10 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

10 mm

Priemer stopky

2,6 mm

Výška

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer hmoždinky

5 mm

Max. nosnosť

4 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie