Skrutkovací hák, ohnutý So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKR HAK DREVO A2K D3,6 40X12
Obj. č. 023474040
EAN 4062856413331
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
Menovitý priemer (d1) | 3,6 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Vnútorný priemer háka (d2) | 12 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 12 mm |
Priemer stopky | 2,8 mm |
Výška | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hmoždinky | 5 mm |
Max. nosnosť | 7,5 kg |