Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací hák s drážkou

Oceľ. pozink. skr. so závitom do dreva, drážkovaná
SKRUTKA HAK WO.FLG SL (A2K) 6X80

Obj. č. 027616 80

EAN 4011231318815

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací hák s drážkou

Obj. č. 027616 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg)

40 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Drážka

Priemer hmoždinky

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie