Skrutkovací hák s drážkou
Oceľ. pozink. skr. so závitom do dreva, drážkovaná
SKRUTKA HAK WO.FLG SL (A2K) 7X125
Obj. č. 027617 125
EAN 4011231318877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (lg) | 50 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Drážka |
Priemer hmoždinky | 10 mm |