Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovací prvok GPN 550

Uzatváracia zátka GPN 550

Obj. č. 0598550204

EAN 4046778712086

Cena za zvolené balenie
Skrutkovací prvok GPN 550

Obj. č. 0598550204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 550, polyetylén (PE- LD), žltá

Robustná:


Hrubostenný driek pre väčšie zaťaženie.


Univerzálna:


Kužeľová zátka na preklenutie odchýlok.


Dodatočné informácie:


Samorezné utesnenie na zaskrutkovanie do závitu alebo vŕtaných otvorov pre trvalo namontované vybavenie.


Ideálne na maliarske práce.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M4

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Priemer drieku min. (B)

2,8 mm

Max. priemer drieku (C)

4 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

15 mm

Výška (M)

22 mm

Iné č. normy

GPN 550

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie