Skrutkovací prvok GPN 550
Uzatváracia zátka GPN 550
Obj. č. 0598550206
EAN 4038898933397
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 550, polyetylén (PE- LD), žltá
Robustná:
Hrubostenný driek pre väčšie zaťaženie.
Univerzálna:
Kužeľová zátka na preklenutie odchýlok.
Dodatočné informácie:
Samorezné utesnenie na zaskrutkovanie do závitu alebo vŕtaných otvorov pre trvalo namontované vybavenie.
Ideálne na maliarske práce.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Priemer drieku min. (B) | 4,3 mm |
Max. priemer drieku (C) | 5,8 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 18 mm |
Výška (M) | 27 mm |
Iné č. normy | GPN 550 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |