Skrutkovacia armatúra pre pneumatický vzduch
Pneumatická závitová tryska, mosadz
RYCHLOSPOJKA SO ZAVITOM MOSADZ
Obj. č. 06994638
EAN 4049557544595
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mosadz
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojka stlačeného vzduchu (A) | G3/8“ vonk. záv. |
Priemer prípojky hadice | 6 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 19 mm |
Dĺžka (L) | 40 mm |
Prietok | 1000 l/min |
Materiál | Mosadz |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!