Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia doska

Skr. doska pre nastav. výšky sokla nábytku, typ L
DIEL SKRUTKOVACI NASTAVOVACI ST (VZ)

Obj. č. 0683360468

EAN 4038898726548

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia doska

Obj. č. 0683360468

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ L
  • Závitová objímka M 10 pre nastavovaciu skrutku, s 5 mm inbusovou objímkou

  • Nosnosť: 250 kg

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka

40 mm

Šírka

20 mm

Výška

5 mm

Hrúbka

2 mm

Priemer závitu

10 mm

Druh závitu

Metrický závit

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X20/16

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ L

DIEL NASTAVITELNY L TE30 60MM

x 40 ks
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ L

DIEL NASTAVITELNY L TE30 80MM

x 40 ks
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ L

DIEL NASTAVITELNY L TE30 100MM

x 40 ks
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ L

DIEL NASTAVITELNY L TE30 120MM

x 40 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie