Skrutkovacia doska
Skrut. doska 28 x 28 mm/38 x 38 mm
PLATNICKA PRE-NABYT.KOLIESKO-30X30MM
Obj. č. 0683567025
EAN 4049557482484
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Priemer čapu  | 8 mm  | 
Dĺžka  | 36 mm  | 
Typ upnutia  | W  | 
Šírka základnej dosky  | 28 mm  | 
Dĺžka základnej dosky  | 28 mm  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!