Skrutkovacia kotva W-SA
Skrut. kotva W- SA, pozinkovaná oceľ typ S
Obj. č. 0901011601
EAN 4050382631602
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ukotvenie pozitívnym zaistením
- Montáž cez priechodný otvor
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Prakticky nulové roztiahnutie, čo umožňuje zachovať minimálne okrajové a axiálne vôle
- Rýchla a jednoduchá inštalácia alebo demontáž naskrutkovaním alebo odskrutkovaním skrutkovacej kotvy
Európske technické schválenie ETA-05/0012: Možnosť 1 pre popraskaný a nepopraskaný betón
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón od C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (zahrnuté v ETA-05/0012)
W-SA 16x80/10 a W-SA 20x100/10 – neschválené
Európske technické schválenie ETA-05/0012: Možnosť 1 pre popraskaný a nepopraskaný betón
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón od C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (zahrnuté v ETA-05/0012)
Hárky údajov(X)
Individuálne pripojenie: Popraskaný a nepopraskaný betón
S Európskym technickým schválením môže byť kotva použitá vo vystuženom alebo nevystuženom betóne s triedou pevnosti najmenej C20/25 a najviac C50/60 v súlade s normou EN 206: 2000-12
Kotvu je možné použiť na ukotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením (napr. fasády, zábradlia)
Môže sa používať v betóne < C 20/25 a tvrdom prírodnom kameni (neschválené)
W-SA (galvanizovaná oceľ) možno používať v suchých prostrediach v interiéri
Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, stúpačiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, drevených štruktúr, strešných trámov atď.
Pri skrutkovaní kotvy do predvŕtaného otvoru sa zúbkovité závity zarezávajú do betónu
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14,0 mm |
Povrch | Pozinkované |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 18,0 mm |
Vonkajšie upínanie | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Spôsob upínania | Šesťhran |