Skrutkovacia kotva W-SA TC Timber Connect
Skrutkovacia kotva W-SA TC Timber Connect
KOTVA-(W-SA TC)-T30-(DPS)-40/150-7,5X100
Obj. č. 0901575100
EAN 4050382226556
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoké prenosné zaťaženie a kolmé zaťaženia
Neviditeľné upevnenie prahu:
Skrutku s malou hlavou možno zapustiť do dreveného trámu
Pre každý polomer skrutky je dostupných niekoľko montážnych výšok (napr. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm až 300 mm)
Zaťaženia nezávisia od hrúbky pripojeného dielu
Inštalácia zatlačením
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž
Na zasunutie prahovej kotvy sa môže použiť ESS ½-palcový úderový skrutkovač
Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Prakticky nulové roztiahnutie, čo umožňuje zachovať minimálne okrajové a axiálne vôle
Ukotvenie pozitívnym zaistením
Pri skrutkovaní prahovej kotvy do predvŕtaného otvoru sa zúbkovité závity zarezávajú do betónu.
Všeobecné technické schválenie: Z-21.1-1917
Rozmery
- Pripojenie do dreva: Rozmery v súlade s normou DIN 1052:2008-12
- Pripojenie do betónu: Rozmery v súlade s normou ETAG 001, príloha C
Všeobecné technické schválenie: Z-21.1-1917
Rozmery
- Pripojenie do dreva: Rozmery v súlade s normou DIN 1052:2008-12
- Pripojenie do betónu: Rozmery v súlade s normou ETAG 001, príloha C
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Upevnenie drevených prahov v popraskanom a nepopraskanom betóne
Prahová kotva má Všeobecné technické schválenie na použitie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s pevnostnou triedou minimálne C20/25 a najviac C50/60 podľa normy EN 206-1:2001-07
Ukotvenie so Všeobecným technickým schválením v popraskanom betóne (zóna pnutia) a v nepopraskanom betóne (zóna kompresie)
Prahová kotva sa môže používať len pre komponenty v uzavretých priestoroch, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne
Prahová kotva sa môže používať na pripojenie nasledujúcich typov dreva:
- Plné drevo vyrobené z ihličnatého dreva s pridelenou triedou min. S10 v súlade s normou DIN 4074-1
- Laminátové stavebné drevo v súlade s normou DIN 1052
- Laminátové trámy s pridelenou triedou min. S10 v súlade so Všeobecným technickým schválením
Priemer hmoždinky | 7,5 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Výška upevnenia min./max. (t fix) | 40-150 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 65 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 55 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!