Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovacia kotva W-SA, typ P - KOTVA-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutkovacia kotva W-SA, typ P - KOTVA-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30 - 1

Skrutkovacia kotva W-SA, typ P

Skrutkovacia kotva W-SA, typ P, valcová hlava
KOTVA-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30

Obj. č. 0901150030

EAN 4024835841283

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia kotva W-SA, typ P

Obj. č. 0901150030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne vhodná na montáž malých elektrických objímok.
  • Malý priemer vŕtaného otvoru

  • Malý priemer hlavy

  • Rýchla a jednoduchá montáž alebo demontáž zasunutím alebo vysunutím skrutkovacej kotvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na montáž malých káblových objímok alebo upevňovacích prvkov s malým priechodným otvorom, ktorý nevyžaduje schválenie

Priemer hmoždinky

5 mm

Dĺžka hmoždinky (l) (l)

30 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

4,0 mm

Osová vzdialenosť, betón (s)

50 mm

Vzdialenosť od kraja, betón (c)

50 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min)

90 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

5,5 mm

Vnútorný pohon

TX20

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie