Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia - ZAVIT-VLOZKA-(W-SA A-IG)-M16/M12
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia - ZAVIT-VLOZKA-(W-SA A-IG)-M16/M12 - 1

Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia

Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia
ZAVIT-VLOZKA-(W-SA A-IG)-M16/M12

Obj. č. 0901700002

EAN 4045989596881

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia kotva do asfaltu, redukcia potrubia

Obj. č. 0901700002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Menovitý priemer (d1)

16 mm

Vnútorný závit (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Vonkajší závit

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie