Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia kotva do betónu W-BS-I MULTI s vnútorným závitom Pozinkovaná oceľ

Skrutkovacia kotva do betónu s vnútorným závitom W-BS-I MULTI (4514011001).
KTV-(W-BS-I MULTI/S)-(A2K)-M10-12X40

Obj. č. 0901751240

EAN 4099618367977

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia kotva do betónu W-BS-I MULTI s vnútorným závitom Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0901751240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkovacia kotva do betónu s vnútorným závitom na rôzne použitia v betóne, plnej tehle a dreve. Jednoduchá montáž v rovine. Pozinkovaná oceľ.
  • Jednoduchá a nenáročná montáž pomocou tangenciálneho rázového uťahovača, najmä pri montáži nad hlavou.

  • Montáž v jednej rovine.

  • Vnútorný závit umožňuje rôzne aplikácie s metrickými spojovacími prvkami.

  • Upevňovacie prvky možno kedykoľvek odstrániť, v prípade potreby je možné kotvu s vnútorným závitom úplne demontovať.

  • Flexibilné a všestranné použitie v rôznych základných materiáloch (betón, plná tehla, drevo).

  • Malá hĺbka kotvenia znižuje riziko zásahu výstuže a náročnosť vŕtania.

  • Malé rozstupy a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi nízkemu rozpínaniu.
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-24/0171 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statická a kvázistatická činnosť (priem. 8 – 12)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Upozornenie

Na montáž odporúčame použiť vhodný tangenciálny rázový uťahovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Na použitia, pri ktorých má byť vŕtaný otvor utesnený proti vniknutiu vody alebo má kotva trvalo zostať v základnom materiáli, možno použiť aj WIT-PE 1000.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-24/0171 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statická a kvázistatická činnosť (priem. 8 – 12)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením/hodnotením (priemer 8-12):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (betón s trhlinami a bez trhlín)



Vhodné na upevnenie ľahkých a stredne ťažkých konštrukcií:


  • Na upevnenie napr. jednotlivých rúrok, jednotlivých káblov, zavesených rúrok a káblov, zavesených trás rúrok a káblov, svietidiel atď.

  • Odnímateľné upevňovacie prvky: Zábrany, stĺpiky, ochrana proti nárazu, ploty, vybavenie interiéru atď.

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS- MULTI (pozinkovaná oceľ) sa smie používať iba v suchom vnútornom prostredí.


Aj na používanie v betóne < C20/25, plná tehla, drevo a tlakovo odolný prírodný kameň (v každom prípade bez schválenia).


Upevňovací prvok možno upevniť pomocou metrických upevňovacích skrutiek alebo závitových tyčí triedy pevnosti 4.8, 5.8 alebo 8.8 v súlade s EN ISO 898-1:2013.

Veľkosť ukotvenia

12 mm

Priemer závitu

14,5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

40 mm

Tvar hlavy

S vnútorným závitom (metrický)

Vnútorný závit

10 mm

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Vnútorný pohon

TX60

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Schválenie

ETA-24/0171

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spojovací prvok DIN 7428 (1/4)

DRZIAK BITOV 6HR 1/4X4HR1/2 L74

Umožňuje používať zakladacie kľúče na strojoch so štandardným skľučovadlom na vrtáky.
x 1 ks
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus D

VRTAK PRIKLEPOVY EXPLUS D D10 L270 PL150

Mimoriadne rýchly príklepový vrták s hlavou s dvomi výkonnými reznými hranami na vŕtanie a odsávanie v rámci jedného pracovného kroku
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie