Skrutkovacia kotva do betónu W-BS-I MULTI s vnútorným závitom Pozinkovaná oceľ
KTV-(W-BS-I MULTI/S)-(A2K)-TX50-M6-8X40
Obj. č. 0901750840
EAN 4099618367960
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá a nenáročná montáž pomocou tangenciálneho rázového uťahovača, najmä pri montáži nad hlavou.
- Montáž v jednej rovine.
- Vnútorný závit umožňuje rôzne aplikácie s metrickými spojovacími prvkami.
- Upevňovacie prvky možno kedykoľvek odstrániť, v prípade potreby je možné kotvu s vnútorným závitom úplne demontovať.
- Flexibilné a všestranné použitie v rôznych základných materiáloch (betón, plná tehla, drevo).
- Malá hĺbka kotvenia znižuje riziko zásahu výstuže a náročnosť vŕtania.
- Malé rozstupy a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi nízkemu rozpínaniu.
Európske technické posúdenie ETA-24/0171 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, betón s trhlinami a bez trhlín:
- Statická a kvázistatická činnosť (priem. 8 – 12)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Na montáž odporúčame použiť vhodný tangenciálny rázový uťahovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Na použitia, pri ktorých má byť vŕtaný otvor utesnený proti vniknutiu vody alebo má kotva trvalo zostať v základnom materiáli, možno použiť aj WIT-PE 1000.
Európske technické posúdenie ETA-24/0171 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, betón s trhlinami a bez trhlín:
- Statická a kvázistatická činnosť (priem. 8 – 12)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Hárky údajov(X)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením/hodnotením (priemer 8-12):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (betón s trhlinami a bez trhlín)
Vhodné na upevnenie ľahkých a stredne ťažkých konštrukcií:
- Na upevnenie napr. jednotlivých rúrok, jednotlivých káblov, zavesených rúrok a káblov, zavesených trás rúrok a káblov, svietidiel atď.
- Odnímateľné upevňovacie prvky: Zábrany, stĺpiky, ochrana proti nárazu, ploty, vybavenie interiéru atď.
- Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
W-BS- MULTI (pozinkovaná oceľ) sa smie používať iba v suchom vnútornom prostredí.
Aj na používanie v betóne < C20/25, plná tehla, drevo a tlakovo odolný prírodný kameň (v každom prípade bez schválenia).
Upevňovací prvok možno upevniť pomocou metrických upevňovacích skrutiek alebo závitových tyčí triedy pevnosti 4.8, 5.8 alebo 8.8 v súlade s EN ISO 898-1:2013.
![]() | |
Veľkosť ukotvenia | 8 mm |
Priemer závitu | 10,5 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Tvar hlavy | S vnútorným závitom (metrický) |
Vnútorný závit | 6 mm |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Vnútorný pohon | TX50 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Schválenie | ETA-24/0171 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!