Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka GPN 800

SCRCAP-GPN800-7/16-20UNF-YELLOW

Obj. č. 059880706

EAN 4057709715007

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka GPN 800

Obj. č. 059880706

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre americké závity (palcové)

Protišmyková externá drážka na jednoduchú manuálnu inštaláciu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

UNF7/16

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Výška (h1)

13,5 mm

Vnútorná výška (h2)

12 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie