Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka GPN 800, pre americký závit (palec)

Krytka skrutky GPN 800, palcový závit

Obj. č. 059880710

EAN 4057709708023

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka GPN 800, pre americký závit (palec)

Obj. č. 059880710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 800, polyetylén (PE-HD), žltá

Dodatočné informácie:


Vhodný na rôzne druhy závitov.


Protišmyková vonkajšia drážka na jednoduchú manuálnu montáž.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

UNF9/16

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

13,5 mm

Vnútorná výška (h2)

12 mm

Iné č. normy

GPN 800

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie