Skrutkovacia krytka KRYTKA W.TEC® WP 800, pre metrický závit
Skrutk. krytka WP 800, metrický závit, séria W.TEC
Obj. č. 0597280365
EAN 4050642709676
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén, žltá
Na ochranu potrubia a tvaroviek s vonkajším závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 41,4 mm |
Výška (h1) | 17 mm |
Vnútorná výška (h2) | 15,5 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |