Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka KRYTKA W.TEC® WP 800, pre metrický závit

Skrutk. krytka WP 800, metrický závit, séria W.TEC

Obj. č. 0597280081

EAN 4050642709522

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka KRYTKA W.TEC® WP 800, pre metrický závit

Obj. č. 0597280081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylén, žltá
Na ochranu potrubia a tvaroviek s vonkajším závitom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Stúpanie

1 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Výška (h1)

10,5 mm

Vnútorná výška (h2)

9 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá