Skrutkovacia krytka Krytka W.TEC® WP 800
SCRCAP-WP800-PE-YELLOW-M10X1
Obj. č. 0597280101
EAN 4050642709539
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre metrický závit
Na ochranu potrubí a tvaroviek s vonkajším závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Stúpanie | 1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Vnútorná výška (h2) | 10 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Žltá |