Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia krytka Krytka W.TEC® WP 800

SCRCAP-WP800-PE-YELLOW-M12X1,5

Obj. č. 0597280125

EAN 4052703692071

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia krytka Krytka W.TEC® WP 800

Obj. č. 0597280125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Na ochranu potrubí a tvaroviek s vonkajším závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

17 mm

Výška (h1)

11,9 mm

Vnútorná výška (h2)

10,1 mm

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Žltá

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie