Skrutkovacia krytka Krytka W.TEC® WP 800
SCRCAP-WP800-PE-YELLOW-M42X2
Obj. č. 0597280422
EAN 4050642709706
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu potrubí a tvaroviek s vonkajším závitom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M42 |
Stúpanie | 2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 49,1 mm |
Výška (h1) | 16,3 mm |
Vnútorná výška (h2) | 14,8 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |